曜日別特売

BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト

BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 薄型 マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - BELKIN(ベルキン)

このスリムな10Kモバイルバッテリーは、7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電と51時間の追加バッテリー寿命を提供します。2つのUSB-Cポートで、2台目、3台目のデバイスを同時に充電できます。TSA機内持ち込み対応、充電済みの状態で旅行先ですぐに使えます。
スリムなデザインで7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応
ワイヤレス充電とUSB-Cポート経由で、デバイス3台を同時に充電可能
10Kバッテリーにより、51時間の追加バッテリー寿命を実現
USB-Cケーブル付属、パススルー充電対応
USB-Cに対応したユニバーサル互換性とTSA機内持ち込み対応(38.7Wh)

付属品
BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー10K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
寸法(mm)
103×72×16
色
ホワイト
ポート数
(USB-C)2
電力(W)
7.5
保証期間
2年間の製品保証 + 2,500ドル相当の接続機器保証(CEW)
ケーブル
0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
互換性
ユニバーサルな互換性により、iPhoneなどのQi2対応デバイスを急速充電します。Samsung製デバイスは、USB-Cポート接続を介して本製品と互換性があります。ワイヤレス充電機能は、正しく位置合わせができない場合があり、デバイスのカメラに干渉する可能性があります。Galaxy Z Flip8 / Galaxy Z Fold8 / Galaxy Z Fold8 Ultra / Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro Fold / Google Pixel 10 Pro XL / iPhone 17e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone Air / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Wireless Charging Earbuds
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460989BPD015qcWH
¥6,991
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする