ワイヤレス充電器MINIPUK-5W

ワイヤレス充電器MINIPUK-5W - LAMP(スガツネ工業)

ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。
Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。
クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
IP20相当の防塵性があります。

付属品
ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ
トラスコ品番
573-3302
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、固定金具:鋼
入力電圧(V)
AC100~240
バッテリー容量(Ah)
AC100~240V
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電力(W)
5
内容量
1個
注意
※屋内専用の製品です。
※屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82616811MINIPUK-5W
10,580
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする