パール金属
ナチュラル ユニバーサルメジャーカップ
材質
本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00374134
C-521
300
ホワイト
85
185×85×70
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
00374143
C-522
600
ホワイト
140
220×105×85
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
00374229
C-534
300
ブラック
80
180×85×70
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00374238
C-535
600
ブラック
140
220×105×85
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください