H&B シリコーンチョップスティック

H&B シリコーンチョップスティック - パール金属H&B シリコーンチョップスティック - パール金属H&B シリコーンチョップスティック - パール金属

耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。
太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。

材質本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム質量(g)20サイズ(mm)310内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00376916C-9342ブラック×グリーン
560499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り5点です
00376943C-9347ホワイト×グリーン
560499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
00376907C-9341ブラック×ピンク
560
取扱い終了
返品不可
00376925C-9343ブラック×オレンジ
560
取扱い終了
返品不可
00376934C-9346ホワイト×ピンク
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする