パール金属
ベジライブ アルミアイスデッシャーTi
用途
アイスクリーム、ポテトサラダの盛り付けに
材質
皿部:アルミニウム合金 ハンドル部:ポリプロピレン
質量(g)
55
全長×全幅W(mm)
200×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377424
CC-1038
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください