パール金属
ベジライブ PC計量スプーン
黒いから砂糖や塩が見えやすい計量スプーン
用途
大さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2
材質
スチロール樹脂
容量
大さじ、大さじ1/2、小さじ、小さじ1/2
質量(g)
32
全長×全幅W(mm)
145×40
本数
4
商品タイプ
セット品
内容量
1個(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377528
CC-1048
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください