パール金属
ベジライブ シリコーンチョップスティック
シリコーンチョップスティック
材質
本体:ナイロン・先端部 中芯:ナイロン、表面:シリコーンゴム
全長(mm)
310
色
ブラック×グリーン
質量(g)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377948
CC-1090
¥
560
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください