パール金属
プレッソ ワンピースお玉
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
全長×全幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00379305
G-3835
ブルー
大
100
290×85
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379314
G-3836
ブルー
大
90
275×75
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379436
G-3848
ホワイト
大
100
290×85
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379445
G-3849
ホワイト
小
90
275×75
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください