パール金属
プレッソ ステンレス製あく取り
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
全長×全幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00379366
G-3841
ブルー
45
280×85
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379497
G-3854
ホワイト
50
290×85
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください