曜日別特売

プレッソ ステンレス製カス揚げ

プレッソ ステンレス製カス揚げ - パール金属プレッソ ステンレス製カス揚げ - パール金属
材質金属部:ステンレス鋼 アミ部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレンサイズ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長×全幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00379375G-3842ブルー50280×115
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379506G-3855ホワイト60330×120
550
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする