パール金属
プレッソ ナイロンお玉
材質
皿部:ナイロン 金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
50
全長×全幅W(mm)
280×85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00379393
G-3844
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください