曜日別特売
モノタロウ

バイスプライヤーチェーンクランプ

バイスプライヤーチェーンクランプ - モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプ - モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプ - モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプ - モノタロウ
(8件のレビュー)

リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。

用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※チェーン交換や長さの変更はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08884278VPCC
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08884278
2024-10-15
用途: 固着したオイルフィルターやフューエルフィルターの取り外しに
アーヴァンエコシス株式会社

通常のカップレンチでは外れない固着や変形したオイルフィルターの取り外しに便利でした。またオイルフィルターに比べて頻度が低いトラックのフューエルフィルターの取り外しも高価な専用レンチを用意しなくてもこれで代用可能です。

対象商品 : 08884278
2024-05-15
用途: トラックのエレメント交換時に使用
有限会社米田商店サービス業

取り回しの広い場所には扱いやすいのですが、フューエルエレメント周りには、不向きかな!

対象商品 : 08884278
2024-02-16
用途: 配管
建設業・工事業

一度掴めばかけ替えの必要もなく効率的。
適合径の大きなものをラインナップに加えてほしい。

対象商品 : 08884278
2023-03-22
用途: 足場パイプ等に溶接時の保持に

丸パイプに鉄棒、丸や四角パイプを溶接するときに通常のバイスプライヤーやクランプではずれてイライラしますが、これはきっちり保持できますし、なん箇所かを同時にクランプすると同じような形態をまねて溶接出来て便利です。自分は4セット使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 08884278
2023-06-29
用途: 自動車修理

エレメント交換等で使用しますので、もっと軽くていいと思う。
チェーンの長さが調整できたり、交換出来たらすごく使えると思います。

対象商品 : 08884278
2021-01-11
用途: オイルフィルターの取り外し

今まで使用していたオイルフィルターレンチでは入らなかったので急遽購入。これなら大小かなりの範囲カバーできそうです。

対象商品 : 08884278
2020-02-25
用途: 修理

大変便利で、開口調整を気にせずにどんな場面でもクランプが出来るので助かっています。

対象商品 : 08884278
2019-04-08
用途: 円筒形状パーツの締め緩め
運輸・通信業

バイスプライヤー部が長いので地からはかけやすいですが、取り回しスペースが狭い部位では使いにくいです。
スペースに制限が無い部位では使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする