ポリ巾着袋 ヴィンテージ

ポリ巾着袋 ヴィンテージ - カクケイポリ巾着袋 ヴィンテージ - カクケイ

リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。

マチ(mm)60材質LDPE乳白厚さ(mm)0.06
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03289187FKKB-021箱(20枚×10袋)310430(リボン)300M約310×430
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
03289205FKKB-011箱(20枚×10袋)240360(リボン)240S約240×360
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
39883839FKKB-021袋(20枚)310430(リボン)300M約310×430
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
39883848FKKB-011袋(20枚)240360(リボン)240S約240×360
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする