曜日別特売

梨地リボン付巾着袋(マチ付)

梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ梨地リボン付巾着袋(マチ付) - カクケイ
(8件のレビュー)

リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
梨地とLDPEの二重袋になっています。

注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
全41種類を絞り込む
サイズ
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03289844FK24201袋(20枚)オレンジ80(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
899
989(税込)
当日出荷
38137829FK24281箱(20枚×10袋)ダークグリーン80梨地60g/LDPE0.04S170×280(180)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289668FK24081袋(20枚)ネイビー80(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
899
989(税込)
当日出荷
38137987FK24361箱(20枚×10袋)パステルピンク80梨地60g/LDPE0.04S170×280(180)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38138057FK24401箱(20枚×10袋)パステルブルー80梨地60g/LDPE0.04S170×280(180)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
25950524FK24121袋(20枚)ブラウン-(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
899
989(税込)
当日出荷
03289564FK24041袋(20枚)レッド80(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
899
989(税込)
当日出荷
38137908FK24321箱(20枚×10袋)ワインレッド80梨地60g/LDPE0.04S170×280(180)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38137804FK24271箱(20枚×10袋)ダークグリーン120梨地60g/LDPE0.04M240×360(240)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289634FK24071袋(20枚)ネイビー120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38137969FK24351箱(20枚×10袋)パステルピンク120梨地60g/LDPE0.04M240×360(240)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
25950515FK24111袋(20枚)ブラウン120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03289537FK24031袋(20枚)レッド120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38137883FK24311箱(20枚×10袋)ワインレッド120梨地60g/LDPE0.04M240×360(240)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289808FK24181袋(20枚)オレンジ120(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38137795FK24261箱(20枚×10袋)ダークグリーン120梨地60g/LDPE0.04L310×430(300)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289616FK24061袋(20枚)ネイビー120(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38137944FK24341箱(20枚×10袋)パステルピンク120梨地60g/LDPE0.04L310×430(300)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38138014FK24381箱(20枚×10袋)パステルブルー120梨地60g/LDPE0.04L310×430(300)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
25950506FK24101袋(20枚)ブラウン-(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03289503FK24021袋(20枚)レッド120(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38137865FK24301箱(20枚×10袋)ワインレッド120梨地60g/LDPE0.04L310×430(300)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289783FK24171袋(20枚)オレンジ120(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38137777FK24251箱(20枚×10袋)ダークグリーン120梨地60g/LDPE0.04LL450×560(420)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289598FK24051袋(20枚)ネイビー120(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38137926FK24331箱(20枚×10袋)パステルピンク120梨地60g/LDPE0.04LL450×560(420)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38137996FK24371箱(20枚×10袋)パステルブルー120梨地60g/LDPE0.04LL450×560(420)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25950497FK24091袋(20枚)ブラウン-(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
03289476FK24011袋(20枚)レッド120(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38137847FK24291箱(20枚×10袋)ワインレッド120梨地60g/LDPE0.04LL450×560(420)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46207448FK24091パック(20枚)ブラウン-ポリエチレンLL450×560
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
03289826FK24191袋(20枚)オレンジ120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
取扱い終了
代替品有
03289984FK24241袋(20枚)ピンク80(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
取扱い終了
03289765FK24081袋(20枚)ブラウン80(外)梨地60g、(内)LDPES約170×280
オープン
取扱い終了
38138039FK24391箱(20枚×10袋)パステルブルー120梨地60g/LDPE0.04M240×360(240)
オープン
取扱い終了
03289966FK24231袋(20枚)ピンク120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
取扱い終了
03289747FK24071袋(20枚)ブラウン120(外)梨地60g、(内)LDPEM約240×360
オープン
取扱い終了
03289948FK24221袋(20枚)ピンク120(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
取扱い終了
03289729FK24061袋(20枚)ブラウン120(外)梨地60g、(内)LDPEL約310×430
オープン
取扱い終了
03289923FK24211袋(20枚)ピンク120(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
取扱い終了
03289686FK24051袋(20枚)ブラウン120(外)梨地60g、(内)LDPELL約450×560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03289826FK241903289844FK2420FK2419 梨地リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ 03289844梨地リボン付巾着袋(マチ付)カクケイ1袋(20枚)
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 商品のラッピング
株式会社エーキューブアソシエーション卸売・小売業

大きい商品のラッピング用に使っています。LLはMやLサイズに比べ使用頻度は少ないですが、意外と大きなリボン付き巾着袋は種類が少なく、さらに梨地は安っぽくないので重宝しています。

対象商品 : 03289826
2024-04-10
用途: 商品梱包
株式会社イーストパークサービス業

袋の大きさと入れる商品要検討、大きめを選ぶことをおすすめします。

対象商品 : 03289634
2022-01-24
用途: ネット通販のギフト包装に
株式会社インテリア卸売・小売業

簡単に包装出来るし、市販のパッケージ店に比べて安い。
品質も良いのでお勧めです。
サイズのバリエーションがもう少しあると良いですね。

対象商品 : 03289476
2021-11-19
用途: ギフト用商品のラッピング
SACKETIO.INC製造業

きれいな赤色と内側の金色のコントラストが映え、素材の質感がとても良く高見えしするのでギフト商品のラッピングにぴったりです。リピートしてます。

対象商品 : 03289616
2021-10-13
用途: プレゼント包装に使用しています。
卸売・小売業

この袋に入れるだけで簡単にキレイな包装ができ、とても満足しています。

対象商品 : 03289844
2020-08-10
用途: アクセサリーのラッピング
モリオンマザー卸売・小売業

アクセサリーのラッピングにケースがちょうど入る大きさなので、注文しました。前にMサイズを使ってとてもおしゃれな包装ができるのでお客様にも評判がいいです。素材も意外にしっかりしているので雨にぬれても撥水性があるので、安心です。お値段もリーズナブルでまた注文したい商品です。

対象商品 : 03289634
2020-06-28
用途: プレゼント用ラッピング
美里卸売・小売業

何度も購入しています。
簡単にラッピングができるのに、とても豪華に見えるのでお客様からの評判も良いです。

対象商品 : 03289537
2020-04-13
用途: プレゼントに!
有限会社ヤマモト卸売・小売業

プレゼントにという事で華やかにラッピングすることができました。とても喜ばれました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする