カクケイ
ちょこっとPP袋 プティハート
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
仕様
透明素材
材質
OPP
厚さ
0.03
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03291427
FK2015
1セット(50枚×5袋)
120
10
M
120×10
1.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03291445
FK2016
1セット(50枚×5袋)
100
160
S
100×160
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39883979
FK2015
1袋(50枚)
120
10
M
120×10
1.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39883988
FK2016
1袋(50枚)
100
160
S
100×160
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください