カクケイ
クリアパック フタなし #30
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03295189
ST22-35
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
220
350
なし
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295216
ST23-36
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
230
360
なし
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295234
ST24-33.2
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
240
332
なし
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295268
ST25-40
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
250
400
なし
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295286
ST28-45
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
280
450
なし
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295347
ST31-43.5
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
310
435
なし
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295365
ST32-53
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
320
530
なし
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295399
ST36-54
1セット(50枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
360
540
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03295426
ST38-60
1セット(50枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
380
600
なし
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885458
ST22-35
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
220
350
なし
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39885467
ST23-36
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
230
360
なし
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885476
ST24-33.2
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
240
332
なし
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
39885485
ST25-40
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
250
400
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885494
ST28-45
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
280
450
なし
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885503
ST30-45
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
300
450
なし
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885519
ST31-43.5
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
310
435
なし
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39885528
ST32-53
1袋(100枚)
ポリプロピレン
0.03
320
530
なし
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885537
ST36-54
1袋(50枚)
ポリプロピレン
0.03
360
540
なし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39885546
ST38-60
1袋(50枚)
ポリプロピレン
0.03
380
600
なし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
03295313
ST30-45
1セット(100枚×10袋)
ポリプロピレン
0.03
300
450
なし
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください