カクケイ
ワイン用 不織布巾着袋
マチなしタイプのワイン用ラッピング袋
仕様
リボン通し
材質
不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×400
質量(g/枚)
9
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03297027
FK3062
ゴールドベージュ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297054
FK3063
ネイビー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03296984
FK3061
ボルドー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください