曜日別特売

ロッキーラダー1 シングルステップ

ロッキーラダー1 シングルステップ - 巴化成工業ロッキーラダー1 シングルステップ - 巴化成工業

トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。

材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85内容量1セット
注意
※個人宅配送不可。配送には屋号が必要になります。ご了承ください。※一本梯子は脚立や二連梯子の様に、斜めに立て掛けて使うと支柱が曲がったり、折れたりします。梯子は垂直に立て掛けてご使用ください。長期に渡り使用し続けると、徐々に摩耗や金属疲労を起こし、破損の原因になります。こまめに点検されることをお願いします。ヘルメット・安全帯は必ず着用し、安全帯は昇降中も必ず着用して下さい。安全第一でお願いいたします。
※個人宅には配送できません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
設定ステップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03997885A-692×3本21
49,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997894A-46.42×2本14
35,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997903A-23.82×1本7
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997919B-69.21.5×4本20
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997928B-4.57.21.5×3本15
41,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997937B-35.21.5×2本10
31,500
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03997946B-1.53.21.5×1本5
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする