曜日別特売

ロッキーラダー2 シングルステップ

ロッキーラダー2 シングルステップ - 巴化成工業ロッキーラダー2 シングルステップ - 巴化成工業

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。

材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85内容量1セット
注意
※個人宅配送不可。配送には屋号が必要になります。ご了承ください。※一本梯子は脚立や二連梯子の様に、斜めに立て掛けて使うと支柱が曲がったり、折れたりします。梯子は垂直に立て掛けてご使用ください。長期に渡り使用し続けると、徐々に摩耗や金属疲労を起こし、破損の原因になります。こまめに点検されることをお願いします。ヘルメット・安全帯は必ず着用し、安全帯は昇降中も必ず着用して下さい。安全第一でお願いいたします。
※個人宅には配送できません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
設定ステップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03998025L-6008.72×3本18
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998034L-4006.32×2本12
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998043L-2003.92×1本6
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998059S-5408.51.5+1.3×3本17
49,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998068S-4106.81.5+1.3×2本13
39,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998077S-2805.11.5+1.3×1本9
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998086S-1503.41.5×1本5
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする