曜日別特売

ロッキーラダー2 全段ダブルステップ

ロッキーラダー2 全段ダブルステップ - 巴化成工業ロッキーラダー2 全段ダブルステップ - 巴化成工業
(2件のレビュー)

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。

材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85内容量1セット
注意
※個人宅配送不可。配送には屋号が必要になります。ご了承ください。※一本梯子は脚立や二連梯子の様に、斜めに立て掛けて使うと支柱が曲がったり、折れたりします。梯子は垂直に立て掛けてご使用ください。長期に渡り使用し続けると、徐々に摩耗や金属疲労を起こし、破損の原因になります。こまめに点検されることをお願いします。ヘルメット・安全帯は必ず着用し、安全帯は昇降中も必ず着用して下さい。安全第一でお願いいたします。
※個人宅には配送できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
設定ステップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03998095LW-60010.32×3本18
57,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月9日
03998104LW-4007.32×2本12
41,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998113LW-2004.32×1本6
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998129SW-5409.71.5+1.3×3本17
55,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998138SW-4107.71.5+1.3×2本13
44,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998147SW-2805.71.5+1.3×1本9
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03998156SW-1503.71.5×1本5
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-18
用途: 枝打ち
澤野林業農・林・水産業

両足を揃えて梯子に立てるので疲労が少なく安定しています

対象商品 : 03998113
2019-08-20
用途: 剪定
TMS株式会社建設業・工事業

安定性がとても良いです。持ち運びにもコンパクトで軽量なので車への積み込み、現場への持ち運びも楽々に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする