アジア・ラゲージ
ジッパーハードキャリー ALI-1701
デザイン性と使いやすさの両立、スマートなのに大容量
材質
ポリカーボネイト+ABS樹脂
質量(kg)
4.1
容量(L)
96
内寸(cm)
68×48×31.5
外寸(cm)
74×51×32
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04371299
ALI-1701
オールブラック
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371387
ALI-1701
アイスブルー
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371423
ALI-1701
ライトピンク
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371457
ALI-1701
オールネイビー
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371475
ALI-1701
チェレステ
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371493
ALI-1701
パープリッシュピンク
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
04371518
ALI-1701
パールホワイト
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください