ALI-1701 ジッパーハードキャリー ALI-1701 アジア・ラゲージ 04371493

ジッパーハードキャリー ALI-1701

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04371493 品番ALI-1701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と使いやすさの両立、スマートなのに大容量

パープリッシュピンク 材質ポリカーボネイト+ABS樹脂 質量(kg)4.1 容量(L)96 内寸(cm)68×48×31.5 外寸(cm)74×51×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする