アジア・ラゲージ
アジア・ラゲージの バッグ・キャップ
アジア・ラゲージの バッグ
アジア・ラゲージの スーツケース
ジッパーハードキャリー ALI-1701
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04371518
品番
ALI-1701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と使いやすさの両立、スマートなのに大容量
色
パールホワイト
材質
ポリカーボネイト+ABS樹脂
質量(kg)
4.1
容量(L)
96
内寸(cm)
68×48×31.5
外寸(cm)
74×51×32