モノタロウ

テールボックス バイク用

テールボックス バイク用 - モノタロウテールボックス バイク用 - モノタロウテールボックス バイク用 - モノタロウテールボックス バイク用 - モノタロウテールボックス バイク用 - モノタロウ
(272件のレビュー)

ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。

用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3内容量1個
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※使用例で収納されているヘルメットや手袋、レインコートは付属しておりません。
※荷台無いバイクには取り付けできません。
※最大積載量は最大で5kgです。これを超えて荷物を積載しないで下さい。
※取付の際は積載装置の前後30cm、左右各15cm(合計30cm)の範囲でお願いします。また高さは地上2mをはみ出さないで下さい。
※バイクに荷台キャリアが無い車両には取付できません。無理に取付は行わないでください。
※取付には別売のプラスドライバーや六角レンチ、スパナが必要です。
※フルフェイスやヘルメットのサイズや形状によっては入らない場合もございます。無理に入れるとフルフェイスやヘルメットに傷がはいる場合があるので収納の際はよくご確認ください。
※本体と取付ベースを取り外す際は、鍵を開けてから赤いボタンを押してください。
※ステーのみのお取り扱いはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456568-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テールボックス バイク用】便利なバイク用テールボックス30L!ツーリングから通勤まで対応.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:272
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: ksr80に装着しました。
有限会社あしっこ医療・福祉・介護関連業

街乗りから近場のツーリングで使用しています。容量も十分でジェットヘルとレインウエアと小物を収納しても余裕があります。装着も簡単でしっかりキャリアに固定出来ていて不安はありません。

対象商品 : 18456568
2026-03-16
用途: 買い物した商品を積む
サービス業

リトルカブリアつけましたが、たいへん助かっています。以前はもう少し小さいboxをつけていました。前にはバスケットも着けていますが、食料品とか、飲み物も購入するので、ちょうどいい高さと横幅なんで助かっています。やっぱりboxは大きめでないと、買い物には不便。ありがとう。購入して、よかった。

対象商品 : 18456568
2026-02-18
用途: バイクのリアボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

だいぶ安いのでどんな安物が送られてくるかと思ったがしっかりした出来に驚き
最初から多少の傷などはあるがまあ許容範囲
特殊なツメのロックは慣れるまで確認が必要
ボックスを開けると左の赤コード以外に抵抗はゼロなのでガバッと開いてしまいそのうちコードも切れそう
モノタロウさんでは初めて購入したが満足です

対象商品 : 18456568
2026-02-23
用途: Dio110に取り付け
その他業種

フルフェイスも余裕で入る大容量!ガタつきもなく、雨の日の浸水も防げて機能性抜群です

2025-09-23
用途: ミニスクーターのリアボックス
名和食品飲食業

以前のリアボックスよりも大きく、使い易い。取り付けもかんたん。

2025-09-22
用途: バイクの荷物収納
農・林・水産業

必要なものが収納出来て尚且つ保安面では信頼できます。

対象商品 : 18456568
2025-09-13
用途: 50ccのリヤキャリアに取り付けしました
秋葉輪業自動車・二輪車・自転車関連業

お値段なりの作り
とりあえず、付けたいと言う人には、良いかと思います。

2025-03-06
用途: 原付に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと傷やシールの剥がれ(丸いとこ)がありましたが値段が安いので気になりません。後は蓋のロックに慣れは必要ですプラス蓋の紐みたいなやつは二本にして欲しいです。一本だと耐久性に不安です。でもこの値段なら誰にでもお勧めできると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする