フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) - ダイコー
(2件のレビュー)

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。

用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質天然ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K内容量1枚
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0468963410K 200A2183302001223
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
0468941510K 15A229515415
取扱い終了
代替品有
0468943310K 20A2810020415
取扱い終了
代替品有
0468945810K 25A3512525419
取扱い終了
代替品有
0468947610K 32A4313532419
取扱い終了
代替品有
0468949410K 40A4914040419
取扱い終了
代替品有
0468951910K 50A6115550419
取扱い終了
代替品有
0468953710K 65A8417565419
取扱い終了
代替品有
0468955510K 80A9018580819
取扱い終了
代替品有
0468957310K 100A115210100819
取扱い終了
代替品有
0468959810K 125A141250125819
取扱い終了
代替品有
0468961610K 150A167280150823
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0468941510K 15A7638721310K 15A10K 15A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387213フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
77
税込85
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468943310K 20A7638722910K 20A10K 20A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387229フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
91
税込100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468945810K 25A7638723810K 25A10K 25A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387238フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468947610K 32A7638724710K 32A10K 32A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387247フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468949410K 40A7638725610K 40A10K 40A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387256フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468951910K 50A7638726510K 50A10K 50A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387265フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468953710K 65A7638727410K 65A10K 65A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387274フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468955510K 80A7638728310K 80A10K 80A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387283フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
259
欠品中
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468957310K 100A7638729910K 100A10K 100A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387299フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
379
欠品中
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468959810K 125A7638730810K 125A10K 125A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387308フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0468961610K 150A7638731710K 150A10K 150A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 76387317フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー1枚
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04689519
2021-02-25
用途: 機械の点検時
サービス業

使い易くて、問題ありませんでした。改善点は、特にありません

対象商品 : 04689573
2019-04-15
用途: 機械のメンテナンス時

従来のパッキンと比較してボルト穴の位置が違ってました。
6枚購入したが全て同じ規格で、穴をポンチで開け直しました。
価格が安いのは良かったのですが、購入してすぐに使えない規格には困りました。
私の知識不足かもしれませんが、何種類か規格があるのなら図面を載せてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする