曜日別特売

スクラブハンドクリーナ

スクラブハンドクリーナ - エムシートラストスクラブハンドクリーナ - エムシートラストスクラブハンドクリーナ - エムシートラストスクラブハンドクリーナ - エムシートラスト
(1件のレビュー)

トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です
手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます

用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタンタイプスクラブ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05571354カンイリECO16K1缶(16kg)詰替16
15,320
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05676275フクロイリECO2.5K1袋(2.5kg)詰替2.5
3,410
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
05696374バックインボックスECO18K1箱(18kg)詰替18
16,910
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05705709ホンタイECO2.5K1個(2.5kg)本体2.5
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05705709
2020-05-16
用途: 作業後の手洗い
株式会社SK金型製作所

弊社はプレス金型製造業です。
作業後の油やスラッチ、しつこい汚れにも良く落ちるハンドクリーナ
だと思います。引き続き使用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする