曜日別特売

トリムシール 3100シリーズTPE

トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE - 岩田製作所
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応板厚(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053672433100-B-3X32CT-L152.4~4C
30,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
053672683100-B-3X48AT-L154~5A
30,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
053672863100-B-3X48CT-L154~5C
30,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
053672953100-B-3X64AT-L155.5~6.4A
30,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
053673043100-B-3X64CT-L155.5~6.4C
30,450
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする