岩田製作所
シムリング 鉄
(2件のレビュー)
材質
鉄
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
板厚公差(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05379746
RF003009010
1本(10枚)
9
3
0.1
±0.03
64-4763-96
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379773
RF003009015
1本(10枚)
9
3
0.15
±0.03
64-4763-97
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379798
RF003009020
1本(10枚)
9
3
0.2
±0.03
64-4763-98
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379825
RF003009030
1本(10枚)
9
3
0.3
±0.04
64-4763-99
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379843
RF003009050
1本(10枚)
9
3
0.5
±0.05
64-4764-01
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379877
RF003009100
1本(10枚)
9
3
1
±0.08
64-4764-02
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379895
RF004009010
1本(10枚)
9
4
0.1
±0.03
64-4764-17
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
05379929
RF004009015
1本(10枚)
9
4
0.15
±0.03
64-4764-18
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379947
RF004009020
1本(10枚)
9
4
0.2
±0.03
64-4764-19
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379974
RF004009030
1本(10枚)
9
4
0.3
±0.04
64-4764-20
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05379999
RF004009050
1本(10枚)
9
4
0.5
±0.05
64-4764-21
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380035
RF004009100
1本(10枚)
9
4
1
±0.08
64-4764-22
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380053
RF004013010
1本(10枚)
13
4
0.1
±0.03
64-4764-35
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380078
RF004013015
1本(10枚)
13
4
0.15
±0.03
64-4764-36
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380105
RF004013020
1本(10枚)
13
4
0.2
±0.03
64-4764-37
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380236
RF004013030
1本(10枚)
13
4
0.3
±0.04
64-4764-38
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380263
RF004013050
1本(10枚)
13
4
0.5
±0.05
64-4764-39
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380306
RF004013100
1本(10枚)
13
4
1
±0.08
64-4764-40
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380324
RF005009010
1本(10枚)
9
5
0.1
±0.03
64-4764-48
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380358
RF005009015
1本(10枚)
9
5
0.15
±0.03
64-4764-49
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380385
RF005009020
1本(10枚)
9
5
0.2
±0.03
64-4764-50
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380403
RF005009030
1本(10枚)
9
5
0.3
±0.04
64-4764-51
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380437
RF005009050
1本(10枚)
9
5
0.5
±0.05
64-4764-52
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380455
RF005009100
1本(10枚)
9
5
1
±0.08
64-4764-53
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380473
RF005013010
1本(10枚)
13
5
0.1
±0.03
64-4764-61
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380507
RF005013015
1本(10枚)
13
5
0.15
±0.03
64-4764-62
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380525
RF005013020
1本(10枚)
13
5
0.2
±0.03
64-4764-63
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380543
RF005013030
1本(10枚)
13
5
0.3
±0.04
64-4764-64
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380577
RF005013050
1本(10枚)
13
5
0.5
±0.05
64-4764-65
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380595
RF005013100
1本(10枚)
13
5
1
±0.08
64-4764-66
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380638
RF005015010
1本(10枚)
15
5
0.1
±0.03
64-4764-73
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380665
RF005015015
1本(10枚)
15
5
0.15
±0.03
64-4764-74
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380699
RF005015020
1本(10枚)
15
5
0.2
±0.03
64-4764-75
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380717
RF005015030
1本(10枚)
15
5
0.3
±0.04
64-4764-76
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380744
RF005015050
1本(10枚)
15
5
0.5
±0.05
64-4764-77
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380769
RF005015100
1本(10枚)
15
5
1
±0.08
64-4764-78
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380787
RF006009010
1本(10枚)
9
6
0.1
±0.03
64-4764-91
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05380805
RF006009015
1本(10枚)
9
6
0.15
±0.03
64-4764-92
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05380839
RF006009020
1本(10枚)
9
6
0.2
±0.03
64-4764-93
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05380866
RF006009030
1本(10枚)
9
6
0.3
±0.04
64-4764-94
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05380893
RF006009050
1本(10枚)
9
6
0.5
±0.05
64-4764-95
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380927
RF006009100
1本(10枚)
9
6
1
±0.08
64-4764-96
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
05380963
RF006013010
1本(10枚)
13
6
0.1
±0.03
64-4764-99
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05380997
RF006013015
1本(10枚)
13
6
0.15
±0.03
64-4765-01
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381024
RF006013020
1本(10枚)
13
6
0.2
±0.03
64-4765-02
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381058
RF006013030
1本(10枚)
13
6
0.3
±0.04
64-4765-03
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381085
RF006013050
1本(10枚)
13
6
0.5
±0.05
64-4765-04
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381103
RF006013100
1本(10枚)
13
6
1
±0.08
64-4765-05
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381137
RF006015010
1本(10枚)
15
6
0.1
±0.03
64-4765-12
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05381164
RF006015015
1本(10枚)
15
6
0.15
±0.03
64-4765-13
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ