岩田製作所
シムリング板厚セット 真鍮
セット内容
各板厚10枚
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
9
13
15
18
内径d(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05390937
SRB003009B
9
3
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391059
SRB004009B
9
4
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391077
SRB004013B
13
4
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391104
SRB005009B
9
5
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391129
SRB005013B
13
5
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391156
SRB005015B
15
5
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391174
SRB006009B
9
6
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391199
SRB006013B
13
6
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391226
SRB006015B
15
6
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391244
SRB006018B
18
6
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391269
SRB008013B
13
8
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391296
SRB008015B
15
8
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391314
SRB010013B
13
10
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391357
SRB010015B
15
10
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05391375
SRB012015B
15
12
0.1、0.2、0.3、0.5
真鍮(C2680または、C2801)
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください