曜日別特売

ラバーシール TRS2

ラバーシール TRS2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2 - 岩田製作所ラバーシール TRS2 - 岩田製作所
材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05399084TRS2-L111袋(1本)11
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399109TRS2-L121袋(1本)12
19,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399136TRS2-L131袋(1本)13
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399154TRS2-L141袋(1本)14
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399179TRS2-L151袋(1本)15
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399206TRS2-L161袋(1本)16
25,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399233TRS2-L171袋(1本)17
27,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399267TRS2-L181袋(1本)18
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399294TRS2-L191袋(1本)19
30,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399328TRS2-L201袋(1本)20
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399364TRS2-L211箱(1本)21
33,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399398TRS2-L221箱(1本)22
35,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399416TRS2-L231箱(1本)23
36,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399443TRS2-L241箱(1本)24
38,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399486TRS2-L251箱(1本)25
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399504TRS2-L261箱(1本)26
41,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399538TRS2-L271箱(1本)27
43,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399556TRS2-L281箱(1本)28
44,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399574TRS2-L291箱(1本)29
46,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399599TRS2-L301箱(1本)30
48,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399626TRS2-L311箱(1本)31
49,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399644TRS2-L321箱(1本)32
51,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399678TRS2-L331箱(1本)33
52,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399696TRS2-L341箱(1本)34
54,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399723TRS2-L351箱(1本)35
56,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399757TRS2-L361箱(1本)36
57,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399775TRS2-L371箱(1本)37
59,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399809TRS2-L381箱(1本)38
60,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399827TRS2-L391箱(1本)39
62,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399845TRS2-L401箱(1本)40
64,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399863TRS2-L411箱(1本)41
65,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399888TRS2-L421箱(1本)42
67,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399915TRS2-L431箱(1本)43
68,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399949TRS2-L441箱(1本)44
70,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399967TRS2-L451箱(1本)45
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05399985TRS2-L461箱(1本)46
73,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400003TRS2-L471箱(1本)47
75,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400028TRS2-L481箱(1本)48
76,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400055TRS2-L491箱(1本)49
78,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05400073TRS2-L501箱(1本)50
80,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする