※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
1箱(1本)
¥45,980
1袋(1本)
テープ長さ(m)
25
25
25
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05399486
品番
TRS2-L25
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
25
材質
EPDM
色
黒
高さ(mm)
25.4
テープ幅(mm)
25.4
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30