カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット

カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット - エレコム
(8件のレビュー)

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。

定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約12対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットLED色ブルー定格出力電圧(V)DC5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05773679MPA-CCU11BKブラック
1,710
989
1,088(税込)
当日出荷
05773715MPA-CCU11GYグレー
1,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05773715MPA-CCU11GY05773679MPA-CCU11BKMPA-CCU11GY カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 05773679カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケットエレコム1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 防災用
その他業種

車自体にUSBポートがついているが、さらにこれがあればもしもの時に。

対象商品 : 05773679
2024-09-20
用途: シガーソケットに
建設業・工事業

USBを使いたくて買ったのですがシガーソケットも使うことが多いので微妙でした。

対象商品 : 05773679
2023-03-22
用途: スマホ等の充電
農・林・水産業

今まで車にusbポートが無かったのでスマホには充電できませんでした。非常時には車から充電ができるといいなと思いながらいたのですが、嵩張らないこちらを見つけ購入しました。
これで安心できます。

対象商品 : 05773679
2022-01-09
用途: スマートフォンの充電

スマホの充電用に購入しました。少しゆっくり充電する方がバッテリーに優しいかなと思って敢えて3.0Aではなく、こちらの品物にしました。
コンパクトで邪魔にならず、国内メーカーなので安心です。
赤いつまみを引き出せば狭い場所でも取り外しがしやすい・・・・のですが、場所が狭いとつまみを引き出すのに苦労するので、結局全体をつまんで外してます。

対象商品 : 05773679
2021-10-30
用途: 車輛に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けた状態で出っ張ったりせず、非常にスマートに使用できます。充電も手持ちの機器では全く問題なくできています。価格面でも満足です。

対象商品 : 05773679
2021-02-28
用途: 車内での使用

かなり小さくって驚きました。
車内での使用なので、発熱は大丈夫かなと思いました。

対象商品 : 05773679
2021-02-07
用途: 携帯電話充電

コンパクトで使いやすそうで強度もありそうですあとは使ってみてから

対象商品 : 05773679
2019-06-20
用途: ポータブルカーナビ用の電源供給に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて目立たなくて良いですが、赤色のノブがデザインを台無しにしているような気がします。グレーのモデルの方も気になりますが、納期がかかるのと、別送となるので敬遠してしまいます。
シガーソケットによっては、USBのプラグを抜くときに、本品も一緒に抜けてしまいます。2A以上で連続して使用していないので、本体の発熱等については不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする