大阪魂
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
使用流体
水系・油系などの一般配管
長さ(mm)
1270
幅(mm)
1270
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
内容量
1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
※蒸気配管での使用は避けて下さい。
※ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
※ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06345728
-
0.5
取扱い終了
06345755
-
1
取扱い終了
06345773
-
1.5
取扱い終了
06345798
-
3
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください