大一産業
トライアングルキャリー(タル用)
仕様
自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ
キャスター径(Φmm)
75 ゴム車
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06458105
TCB-65
65L用
Φ450(内寸)×171
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06458139
TCB-75
75L用
Φ475(内寸)×171
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください