曜日別特売

キングタフマット

キングタフマット - 大一産業キングタフマット - 大一産業キングタフマット - 大一産業キングタフマット - 大一産業
種別玄関マット機能防炎材質(裏)軟質塩化ビニール設置場所屋内滑り止め効果あり洗濯方法洗濯可能内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0646028412号ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール900×1200
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646030912号レンガナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール900×1200
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646032715号ナイロン(75デニール)・塩ビ900×1500
36,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646035415号レンガナイロン(75デニール)・塩ビ900×1500
36,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646037918号表面:ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール900×1800
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646040618号レンガ表面:ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール900×1800
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646042424号ナイロン(75デニール)・塩ビ1200×1800
56,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646045824号レンガナイロン(75デニール)・塩ビ1200×1800
56,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646047630号表面:ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール1500×1800
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646049430号レンガ表面:ナイロン(75デニール)裏面:軟質塩化ビニール1500×1800
68,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646051940号ナイロン(75デニール)・塩ビ1500×2400
90,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0646053740号レンガナイロン(75デニール)・塩ビ1500×2400
90,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする