ひしゃく

ひしゃく - 大阪魂
(3件のレビュー)

プラスチック製なので軽くて使いやすいです。
水に沈まないので、落としても水の中に落としても安心です。

用途水を掬う際に。材質本体:PP、柄:PE容量(mL)640全長(mm)470質量(g)76耐熱温度(℃)本体:120、柄:80直径×深さ(mm)126×67内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06994305-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06994305
2019-09-07
用途: ベランダ清掃に
その他業種

ベランダをデッキブラシで洗いながら水かけして使っている。柄杓がもう少し大きければよかった。

対象商品 : 06994305
2019-05-22
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

クーラント時に使用してます。木のだと重くなってしまうかとこちらを購入。特に問題はないのでコストパフォーマンスは良いです。

対象商品 : 06994305
2019-05-10
用途: 水汲み
サービス業

ひしゃく部分が強度的に物足りないようで、すぐにひびが入りそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする