曜日別特売

押ボタンスイッチ MS-666

押ボタンスイッチ MS-666 - ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-666 - ミヤマ電器押ボタンスイッチ MS-666 - ミヤマ電器
(10件のレビュー)
種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)0.9接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量0.5A30V.DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905745MS-666K
オープン
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 車内装飾ランプの電源スイッチ
農・林・水産業

操作時、接点の切り替わりが明瞭、確実に動作します。作りもしっかりしています。

対象商品 : 38905745
2023-11-16
用途: 機械への取り付け
TOGA販売課その他業種

工作機械への取り付けのために購入させていただきました。
なんといってもモノタロウ様では、小さな部品の1個からでも取り寄せが
可能で安価なので助かります。

対象商品 : 38905745
2022-09-18
用途: 電装品に
その他業種

クリック感は意外にしっかりしていました。容量のわりに小さくて便利でした。

対象商品 : 38905745
2022-06-21
用途: 玩具のプッシュスイッチ
松山トイメカスタジオ

小型で薄いオルタネートタイプのスイッチを探していたところ見つけて購入しました。目的にピッタリでたいへん助かりました。

対象商品 : 38905745
2022-05-31
用途: 工作用の乾電池スイッチ
サービス業

7-8年前から使っている定番の電子パーツ。店頭での入手が難しく、変わらず購入出来ありがたい。

対象商品 : 38905745
2018-04-16
用途: 自動車に埋込

とても小さくて埋込みし易かったです。タクトスイッチに比べればまだまだ大きいですが、オルタネイトでこの大きさは埋め込める範囲も広くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 38905745
2017-01-11
用途: 膜を被せて水中で使用しています。
その他業種

これまで600個近く使いましたが問題があったのは2個だけです。私的には問題が無い範囲ですがいちおう★★★★☆です。実際に使用するに際し10個のMS666Kを人間の指で1万回オンオフしてテストしましたがいずれも問題は起こりませんでした。2度起きた問題は通電しなくなるというトラブルで分解してみたところ内部の歯車?のツメが変形して金属の羽が回転しなくなっていた事が原因でした。変形の原因は分かりません。それを鑑みても押し心地サイズ価格耐久性などを総合して考えるとこれが一番です。ボタンをほんの僅かに長くして貰えると実装し易くてもっと好きです。

1が参考にしています
対象商品 : 38905745
2016-05-28
用途: ワカサギ釣り用電動リールの部品

最も小さいオルタネイトスイッチを自作のワカサギ用電動リールに取り付けています。クリック感がよく、最適のスイッチです。
しかし、取り付けたこのスイッチのうちの一つが、不良品でした。そのため、完成したリールを分解して、同じスイッチを再度注文して取り替えました。今度は余分な個数を注文して、自分で検品しています。
安価な部品ですが、場合によっては取り付けた製品が没になることもあり得ますので、検品をしっかりお願いします。
製品そのものは、気に入っています。不良品は、今のところそれ一つだけです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする