常磐精工
オリジナルサインケース
スタイリッシュな告知スタンド
材質
芯材/アルミ複合板(白)3mm厚、面板:塩ビ1mm厚
色
塩ビ板
内容量
1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09501109
DY3E-A4T
0.6
ポスター:A4
210×297
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501118
DY3E-A4Y
0.6
ポスター:A4
297×210
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501127
DY3E-A3T
0.7
ポスター:A3
297×420
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501136
DY3E-A3Y
0.7
ポスター:A3
420×297
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。