クリエイティブアクリルスタンド

クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工クリエイティブアクリルスタンド - 常磐精工

安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンド

使用場所屋内専用シルバー、(アクリル板)透明材質アクリル板/透明/5mm厚(四辺テーパー加工)+2mm厚材質(ビス)化粧ビス/Φ20 アルミ/アルマイト仕上材質(ポール)Φ10♯ステンレス H880mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501145CAS-A4T210×297W280×H367ポスター:A4
28,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501154CAS-A4Y297×210W367×H280ポスター:A4
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501163CAS-A3T297×420W367×H490ポスター:A3
32,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501179CAS-A3Y420×297W490×H367ポスター:A3
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする