曜日別特売

クリエイティブカードサインスタンド

クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工クリエイティブカードサインスタンド - 常磐精工

案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。

材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501206CCS-A4TA4縦
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501215CCS-A4YA4横
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501224CCS-A3TA3縦
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09501233CCS-A3YA3横
16,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする