アラコー
面ファスナーテープ糊付
シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
色
白
材質
ナイロン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
30×オス・メス各2.5
内容量
1巻(2.5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08002619
‐
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください