曜日別特売

スタディーノ用電源ケーブル

スタディーノ用電源ケーブル - 共立電子産業

■DCプラグ:XHP-2 ■DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
サイズ:ケーブル長:約15cm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグXHP-2ケーブル長(cm)約15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08004509
オープン800
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする