共立電子産業
ACアダプタ
仕様
ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1
定格出力
DC5V 4A
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
Φ2.1センタープラス
リップル
1~2%Vp-p(max.)/全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08004527
‐
オープン
¥
2,773
¥
3,050
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください