曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - 共立電子産業
(3件のレビュー)
サイズたて30mm×巾11mm内容量1個(2g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08004597
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08004597
2024-02-15
用途: 車の追加の室内灯用
製造業

サイズが書いてなかったのですが、実物は予想の半分以下の大きさでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
サイトの改善に努めてまいります。

対象商品 : 08004597
2022-12-01
用途: バイクのスイッチ代用に
医療・福祉・介護関連業

バイクの仮のスイッチのため
安価なものを探していました
ちょっと小さすぎて使いにくい感はありますが
仮止めのため、
お安くつけることができ満足です

1が参考にしています
対象商品 : 08004597
2018-12-08
用途: 自動車のアラーム切り替えに使用

小型で設置場所を選ばず、ドリル穴だけで設置できて便利。非常に安価で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする