曜日別特売

炭素皮膜可変抵抗B

炭素皮膜可変抵抗B - 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗B - 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗B - 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗B - 共立電子産業
(6件のレビュー)

サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm

用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080046331
オープン
119
131(税込)
当日出荷
0800464910
オープン
119
131(税込)
当日出荷
08004658100
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08004658
2025-02-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

Bカーブ 端子3つ
取り付け穴7mm シャフト径6mmだった
ダイハツ車のワイパーインターバルリレーで使用

対象商品 : 08004633
2024-03-14
用途: 問題無く使えてます。
その他業種

修理目的で購入しましたが、問題無く使えて居ます。
1つから購入できるので本当に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 08004658
2020-05-13
用途: ベースアンプのボリューム修理
個人のお客様

商品説明に記載ありませんが、抵抗値変化は「Bカーブ」タイプです。AカーブやCカーブも選べるとありがたいです。

6が参考にしています
対象商品 : 08004633
2020-01-13
用途: 圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理
農・林・水産業

圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツがみつかり、助かりました。自分で出来たので、格安ですみました。

1が参考にしています
対象商品 : 08004658
2019-10-04
用途: アンプの製作に使用。
製造業

小型のものを探していたので満足しているが、ガリオウムが出ないことを
祈ります。

対象商品 : 08004633
2020-06-01
用途: 製作用
協和無線

精度を求める部分に使用するものではなかったので問題なく使えましたが、出来ればAタイプなのか、Bタイプ、Cタイプの記載がほしかった。
商品には満足していますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする