セラミックボウル

セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)セラミックボウル - STAUB(ストウブ)

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

用途オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。材質セラミック(エマイユ加工)仕様オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
高さ(mm)
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0822085440511-833アイボリー4006530012
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822088840511-834アンティークグレー4006530012
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822091540511-831コッパー4006530012
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822094940511-832ターコイズ4006530012
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822097640511-861アイボリー7008050014
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822099440511-862アンティークグレー7008050014
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822103740511-863コッパー7008050014
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822105540511-864ターコイズ7008050014
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする