V60細口パワーケトル・ヴォーノ

V60細口パワーケトル・ヴォーノ - HARIO

電気でお湯を沸かすステンレスポット。コーヒードリップに適した細い注ぎ口です。お湯が沸くと自動的にスイッチOFF。また空焚き防止機能も付いて安心です。使いやすいコードレスタイプです。

用途電気ドリップケトル。 最大容量0.8L。材質ステンレス・ポリプロピレン質量(g)800消費電力(W)900コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×15.6×17.5アズワン品番64-5269-16満水容量(L)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08223444EVKB-80HSV
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする