HARIO
HARIOの キッチン/調理家電
HARIOの ケトル/ポット
HARIOの 電気ケトル
V60細口パワーケトル・ヴォーノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08223444
品番
EVKB-80HSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
電気でお湯を沸かすステンレスポット。コーヒードリップに適した細い注ぎ口です。お湯が沸くと自動的にスイッチOFF。また空焚き防止機能も付いて安心です。使いやすいコードレスタイプです。
用途
電気ドリップケトル。 最大容量0.8L。
材質
ステンレス・ポリプロピレン
質量(g)
800
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×15.6×17.5
アズワン品番
64-5269-16
満水容量(L)
0.8