VitaCraft(ビタクラフト)
蒸し器
内径25.5cmの9506、5125、5127に適合
用途
蒸し物料理に便利な蒸し器。
材質
ステンレス鋼
サイズ
大
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28.5×11.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225133
3306
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください