曜日別特売

自吸タンク(MD用)

自吸タンク(MD用) - イワキ
材質(Oリング)FKM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ポンプ
接続口径
最大自吸力(m)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08973345SC-4VMD-30RM-N、MD-40RM-NG3/4(オネジ)0.80.8
10,400
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08973354SC-7VMD-70RMG1(オネジ)1.21.3
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする